RITTAL - Caja COMFORT-PANEL estándar 520x400x152mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 628.5 mm
Altura - 508.5 mm
Profundidad - 170 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6372542
Ref.Sonepar
286575
EAN
4028177663077
Anchura:
628.5 mm
Altura:
508.5 mm
Profundidad:
170 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


