RITTAL - Caja COMFORT-PANEL estándar 520x600x152mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja COMFORT-PANEL estándar 520x600x152mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6372562

Ref.Sonepar

766459

EAN

4028177663138

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

CP Comfort Panel 520X600X152. Cajas de mando con un elegante diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por delante o detrás, canales de montaje continuos uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL