RITTAL - Caja COMFORT-PANEL programa básico

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja COMFORT-PANEL programa básico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6372541

Ref.Sonepar

762425

EAN

4028177663060

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

CP Comfort Panel 520X400X74. Cajas de mando con un elegante diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por delante o detrás, canales de montaje continuos uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL