RITTAL - Caja CP-OPTIPANEL 520x400x150mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja CP-OPTIPANEL 520x400x150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Número RAL - 7035

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6380410

Ref.Sonepar

362423

EAN

4028177663169

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

CP Optipanel 520X400, prof.150mm. Cajas de mando con un diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por detrás, canales de montaje uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL