RITTAL - Caja CP-OPTIPANEL estándar 520x400x100mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja CP-OPTIPANEL estándar 520x400x100mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6380400

Ref.Sonepar

362422

EAN

4028177663152

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP65

CP Optipanel 520X400X100. Cajas de mando con un diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por detrás, canales de montaje uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL