RITTAL - Caja de mando AX con asas 500x500x210mm chapa de acero / asa aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6320450
Ref.Sonepar
362421
EAN
4028177923171
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


