RITTAL - Caja de mando AX con asas 600x380x210mm chapa de acero / asa aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 380 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6320550
Ref.Sonepar
319655
EAN
4028177923195
Anchura:
600 mm
Altura:
380 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


