RITTAL - Caja empalme FO 19'' 1UA DK - 7241005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 0
Compatible para varias inserciones de módulo - 0
Con varios acopladores/adaptadores - 0
Con placa delantera - no
Con receptáculo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7241005
Ref.Sonepar
208344
EAN
4028177167049
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
0
Compatible para varias inserciones de módulo:
0
Con varios acopladores/adaptadores:
0
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
no
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Clase de fibra:
OM 3
Versión APC:
no
Tipo de conector externo:
Otros
Tipo de conector interior:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


