RITTAL - Caja GA aluminio fundido 75x80x57 - 9104210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 75 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 58 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9104210
Ref.Sonepar
150600
EAN
4028177145368
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
75 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
58 mm
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


