RITTAL - Caja mando acero inoxidable CP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 530 mm
Altura - 360 mm
Profundidad - 120 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6681000
Ref.Sonepar
252958
EAN
4028177305656
Anchura:
530 mm
Altura:
360 mm
Profundidad:
120 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


