RITTAL - Caja OPTIPANEL 475x387x110mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja OPTIPANEL 475x387x110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6380020

Ref.Sonepar

479444

EAN

4028177429079

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Grado de protección (IP):

IP65

CP Optipanel Caja mando 430X343X100. Cajas de mando con un diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por detrás, canales de montaje uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL