RITTAL - Caja OPTIPANEL 527x354x110mm - 6380000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caja OPTIPANEL 527x354x110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6380000

Ref.Sonepar

479443

EAN

4028177231627

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Grado de protección (IP):

IP65

CP Optipanel-Caja de mando. Cajas de mando con un diseño extremadamente delgado de perfiles de aluminio extrusionado para una efectiva disipación del calor, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø o angular 120x65 mm adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento por detrás, canales de montaje uniformes para un equipamiento individualizado sin mecanización, grado de protección IP 65.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL