RITTAL - Caja para bornes HD 400x300x120 inoxidable Hygienic Design
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 0
Sección transversal máxima del conductor - 0 mm²
Longitud - 300 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1676600
Ref.Sonepar
178082
EAN
4028177662728
Número de abrazaderas de conexión:
0
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Longitud:
300 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
120 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Tipo de entrada:
Tuerca de casquillo
Material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Con cubierta / tapa:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
0...50 °C
Fuerza del impacto:
IK08
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


