RITTAL - Caja policarbonato PK 130x130x75mm tapa opaca (4 Piezas) - 9510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 130 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9510000
Ref.Sonepar
180487
EAN
4028177139336
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
130 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


