RITTAL - Caja pulsador acero inoxidable IP66 para 2 pulsador diámetro 22,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 160 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 90 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2384020
Ref.Sonepar
210504
EAN
4028177529410
Anchura:
160 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
90 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


