RITTAL - Caja QE BOX 12UA puerta transparente 600x602x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Parte frontal
Modelo - Con bastidor permanente
Número de puertas - 1
Anchura - 600 mm
Altura - 602 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7057020
Ref.Sonepar
362452
EAN
4028177625815
Nivel 19 pulgadas:
Parte frontal
Modelo:
Con bastidor permanente
Número de puertas:
1
Anchura:
600 mm
Altura:
602 mm
Profundidad:
500 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
12
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Con pared lateral:
sí
Desmontable:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


