RITTAL - Caja SOBRE-CP base AE 400x400x150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6538010
Ref.Sonepar
268440
EAN
4028177220386
Anchura:
400 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


