RITTAL - Caja SOBRE-CP base AE 600x400x150mm - 6539010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6539010
Ref.Sonepar
133411
EAN
4028177220393
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP66
Caja sobre-CP base AE 600x400x150mm. Caja de mando con abertura frontal de acero inox.1.4301 (AISI 304) con asas de aluminio. Combinable con el sistema de brazo soporte CP40, acero inoxidable. Alto grado de protección hasta IP69K.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


