RITTAL - Caja vertical 5UA 300x550x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Modelo - Otros
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7501000
Ref.Sonepar
760362
EAN
4028177625426
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Modelo:
Otros
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
300 mm
Altura:
540 mm
Profundidad:
600 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
5
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
no
Con pared lateral:
no
Desmontable:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


