RITTAL - Cajón CP para teclado 19 2UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6002000
Ref.Sonepar
232303
EAN
4028177150072
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón CP para teclado 19 2UA. Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 390 x 32 x 139 mm, depósito de ratones o trackballs convencionales.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


