RITTAL - Cajón CP para teclado alfombra ratón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 261 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6003000
Ref.Sonepar
362405
EAN
4028177185272
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
261 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón CP para teclado alfombra ratón. Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 460 x 42 x 170 mm, ratón y alfombrilla estándar.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


