RITTAL - Cajón DK 19'' 2UA - 5502305
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 411 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 419 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5502305
Ref.Sonepar
362384
EAN
4028177679382
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
411 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
419 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Cajón DK 19 2ua. Para la fijación frontal a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños.


