RITTAL - Cajón para teclado con SZ 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 355 mm
Profundidad - 126 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2379600
Ref.Sonepar
118452
EAN
4028177319295
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
355 mm
Profundidad:
126 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón para teclado con SZ 600mm. Para montaje en puertas de 600 y 800 mm de ancho y bastidores móviles y armarios de 19".
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


