RITTAL - Cajón para teclado con SZ 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 682.6 mm
Altura - 355 mm
Profundidad - 126 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2379800
Ref.Sonepar
206804
EAN
4028177702059
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
682.6 mm
Altura:
355 mm
Profundidad:
126 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón para teclado con SZ 800mm. Para montaje en puertas de 600 y 800 mm de ancho y bastidores móviles y armarios de 19".
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


