RITTAL - Cajón teclado 1UA DK - 7281200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 420 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 220 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7281200
Ref.Sonepar
362479
EAN
4028177390102
Modelo:
Otros
Anchura:
420 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
220 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón teclado 1ua DK. Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para el alojamiento de: Teclados de máx. 420 x 40 x 220 mm completamente extensibles, cierre con llave.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


