RITTAL - Cajón VX para teclado 800x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 800 mm
Altura - 200 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8620521
Ref.Sonepar
362621
EAN
4028177926882
Modelo:
Otros
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cajón para teclado y ratón, 800x200mm para VX, color: gris, volumen de suministro: Cajón Cubierta Perfil de separación incluye material de fijación, descripción: para ratón y teclado con una anchura máximo de 500/700mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto., variantes de puerta, configuración frontal modular para TS 8, configuración frontal modular para forma 2-4, ventana/paneles de mando, sistemas de cierre, bisagras, puertas interiores, chapa de acero, para ratón y teclado con una anchura máximo de 500/700mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


