RITTAL - CANAL PARA CABLES 100MM TS (12 PIEZAS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800754
Ref.Sonepar
1120251
EAN
4028177445482
Canal para cables, para placas de montaje, color: gris, volumen de suministro: Canal para cables con tapa, descripción: Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje, entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible Resistente a temperaturas hasta +60ºC, Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL