RITTAL - Canal para cables 30mm TS (24 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 30 mm
Distancia entre ranuras - 5.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800750
Ref.Sonepar
479565
EAN
4028177445444
Altura:
80 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
30 mm
Distancia entre ranuras:
5.5 mm
Anchura de rendija:
4.5 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
30 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


