RITTAL - Caratula frontal COMPACT panel cargas pesadas 178x200mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Caratula frontal COMPACT panel cargas pesadas 178x200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 178 mm

  • Altura - 200 mm

  • Número de unidades de altura - 0

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6028500

Ref.Sonepar

162354

EAN

4028177382732

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

178 mm

Altura:

200 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Caratula frontal Compact panel cargas pesadas 178x200mm. Aluminio, 3 mm.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL