RITTAL - Carril montaje 1295mm PS(6P) - 4393000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 1400 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 1400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4393000
Ref.Sonepar
479358
EAN
4028177232167
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
1400 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
1400 mm
PS Carril de montaje 1295 mm 6. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


