RITTAL - CARRIL MONTAJE TS 18x38mm ARMARIO 600mm(4P) - 8612260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8612260
Ref.Sonepar
166174
EAN
4028177213104
Tipo de accesorio:
Otros
Carril de montaje TS 18 x 38 mm, Volumen de suministro: Incl. tornillos de fijación, Descripción: Para montaje en el perfil vertical del armario TS del nivel exterior de montaje, en el perfil horizontal TS del armario y en el carril de equipamiento del suelo para CM., Chapa de acero, Fijar y asegurar con un tornillo. La técnica de fijación facilita el montaje y desmontaje. Únicamente se precisa asegurar un lado, aunque en caso necesario pueden asegurarse los dos.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL