RITTAL - Carril montura PS 1855mm (6P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4177000
Ref.Sonepar
586407
EAN
4028177093263
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
PS Carril de montaje 23x23, 1895mm, 6 piezas. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL