RITTAL - Carril para cargas pesadas DK 496mm(2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 55 mm
Altura - 23 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7492500
Ref.Sonepar
362484
EAN
4028177221703
Modelo:
Otros
Anchura:
55 mm
Altura:
23 mm
Material:
Metal
Carril para cargas pesadas DK 496mm. Para armarios para redes TS con dos niveles de fijación, para soporte de componentes pesados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


