RITTAL - Carril soporte 35x10mm para adaptador / soporte OM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9342850
Ref.Sonepar
164494
EAN
4028177503908
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
45 mm
Altura:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


