RITTAL - Carril soporte 500mm PS (4 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4395000
Ref.Sonepar
169560
EAN
4028177100374
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


