RITTAL - Carril soporte 800mm PS (4 Piezas) - 4398000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4398000
Ref.Sonepar
583330
EAN
4028177100411
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
PS Carril soporte 800mm. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


