RITTAL - Carril soporte PS C30/15 1200mm (6 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1155 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 15 mm
Anchura de rendija - 0 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4947000
Ref.Sonepar
362333
EAN
4028177114654
Longitud:
1155 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
15 mm
Anchura de rendija:
0 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Ninguno
Anchura del orificio:
0 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0 kN
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


