RITTAL - Carril soporte PS TS35/15 800mm (6 Piezas) - 4935000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Carril soporte PS TS35/15 800mm (6 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de perforador - Ranura larga

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4935000

Ref.Sonepar

741667

EAN

4028177114418

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

5 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

755 mm

SZ Carril Soporte TS 35/15 L=755, 6 piezas. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL