RITTAL - Carril soporte SZ para KL ancho 200 (10 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2315000
Ref.Sonepar
141462
EAN
4028177021020
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
187 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


