RITTAL - Carril soporte TS45D 35x10mm SV (5 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9342860
Ref.Sonepar
362694
EAN
4028177503915
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
45 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


