RITTAL - Carril soporte VX 800mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617810
Ref.Sonepar
635670
EAN
4028177919525
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


