RITTAL - Carriles para montaje interior 1000x1000mm (4 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5001052
Ref.Sonepar
479364
EAN
4028177479609
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


