RITTAL - Carriles para montaje interior 1200x1200x1200 (4 Piezas) - 5001053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1200 mm
Anchura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5001053
Ref.Sonepar
422603
EAN
4028177479616
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1200 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


