RITTAL - Carriles para montaje interior 800x800x800mm (4 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5001051
Ref.Sonepar
362334
EAN
4028177479593
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


