RITTAL - Central refrigerador MINI SK plástico polipropileno 1200/1330W - 3319610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3319610
Ref.Sonepar
362236
EAN
4028177351165
Tipo de programa complementario:
Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de fluido frigorífico:
Agua
Rendimiento de refrigeración nominal L32W18 at 50Hz:
1500 W
Rendimiento de refrigeración nominal L32Oil20 a 50Hz:
0 W
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
455 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


