RITTAL - Centro móvil AS mecanizado de pletinas y barras CW 120-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4055800
Ref.Sonepar
873528
EAN
4028177920637
Centro móvil AS mecanizado de dobla, punzona y corta pletinas y barras CW 120-M. Posee una alta exactitud de flexión y de punzonado, sencillo cambio de herramienta y aplicación flexible en el taller. La longitud lateral en una torsión Z depende del grosor del material. Durante el punzonado también es posible realizar perforaciones longitudinales de hasta máx. 21 x 18mm. Los materiales mecanizables son el cobre y aluminio. Flexión (máx.): 120mm x 12mm, punzonado: 6,6mm x 21,5mm. Las dimensiones totales son: 1380mm x 1270mm x 945mm. Se compone de: goniómetro eléctrico, mandril R10, matriz dobladora, conexión eléctrica externa 230V, prolongación soporte extraíble lateralmente para guías largas, conexión hidráulica externa para prácticamente cualquier tipo de mecanizado, 4 ruedas (2 bloqueables), cajones extraíbles, bomba hidráulica integrada, puntero láser (láser auxiliar) con potencia Clase 1 y tope longitudinal extraíble.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


