RITTAL - Chapa de techo SV 400x600mm IP 2X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9681846
Ref.Sonepar
637090
EAN
4028177926738
Anchura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


