RITTAL - Chapa de techo SV 600x600mm IP 55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9681666
Ref.Sonepar
362730
EAN
4028177926813
Anchura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


