RITTAL - Chapa DK para suelo modular 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 237.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7825361
Ref.Sonepar
479473
EAN
4028177233331
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
237.5 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


