RITTAL - Chapa entrada cables VX 600x175mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 490 mm
Profundidad - 175 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8001214
Ref.Sonepar
362522
EAN
4028177948693
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
175 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


